INA

INA Spann-Gehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung RTUE60-XL

  • ERIKS:23195625
  • Hersteller:RTUE60
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 233.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 252.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RTUE
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
60 mm
Länge
186 mm
Höhe
146 mm
Lager
GE60-XL-KRR-B
Gehäuse
TUE12