INA

INA Spann-Gehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung RTUE55-XL

  • ERIKS:11670229
  • Hersteller:8277110000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 181.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 196.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RTUE
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
55 mm
Länge
169 mm
Höhe
145 mm
Lager
GE55-XL-KRR-B
Gehäuse
TUE11