INA

INA Spann-Gehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung RTUE20-XL-I

  • ERIKS:11670222
  • Hersteller:8274870000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 62.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 67.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RTUE
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
20 mm
Länge
94.5 mm
Höhe
90 mm
Lager
GE20-KRR-B
Gehäuse
GG.TUE04