




CHF 1'528.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'652.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RTUE |
Gehäusetyp | Spannkopfeinheit |
Lagertyp | Kugellager |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 120 mm |
Länge | 345 mm |
Höhe | 285 mm |
Lager | GE120-KRR-B |
Gehäuse | GG.TUE24 |