INA

INA Spann-Gehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung RTUE100-XL

  • ERIKS:23195597
  • Hersteller:RTUE100
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'197.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'294.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RTUE
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
100 mm
Länge
295 mm
Höhe
240 mm
Lager
GE100-XL-KRR-B
Gehäuse
TUE20