INA

INA Spann-Gehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung RGVE50-FA106-FA137/SML

  • ERIKS:14177000
  • Hersteller:000985295-0862
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 278.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 301.43inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RGVE
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
50 mm