CHF 156.87/ Stückexkl. MwSt
CHF 169.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | PTUE |
Gehäusetyp | Spannkopfeinheit |
Lagertyp | Kugellager |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 55 mm |
Länge | 169 mm |
Höhe | 145 mm |
Lager | GRAE55-XL-NPP-B |
Gehäuse | TUE11 |