INA

INA Spann-Gehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung PTUE50-XL-I

  • ERIKS:11670033
  • Hersteller:8561690000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 129.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 139.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
PTUE
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
50 mm
Länge
148 mm
Höhe
115 mm
Lager
GRAE50-NPP-B
Gehäuse
GG.TUE10