INA

INA Spann-Gehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung PTUE45-XL

  • ERIKS:23196084
  • Hersteller:PTUE45
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 119.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 129.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
PTUE
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
45 mm
Länge
141 mm
Höhe
115 mm
Lager
GRAE45-XL-NPP-B
Gehäuse
TUE09