CHF 136.41/ Stückexkl. MwSt
CHF 147.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | PTUE |
Gehäusetyp | Spannkopfeinheit |
Lagertyp | Kugellager |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Kunststoff |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Wellendurchmesser | 40 mm |
Länge | 140 mm |
Höhe | 113 mm |
Lager | GRAE40-NPP-B-FA107/125.5 |
Gehäuse | GEH.TUE08-TV |