INA

INA Spann-Gehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung PTUE35-XL

  • ERIKS:11670031
  • Hersteller:8560960000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 86.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 92.97inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
PTUE
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
35 mm
Länge
131.5 mm
Höhe
102 mm
Lager
GRAE35-XL-NPP-B
Gehäuse
TUE07