INA

INA Spann-Gehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung PTUE35-TV-FA125.5

  • ERIKS:24027324
  • Hersteller:0574630260000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 106.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 114.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
PTUE
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Kunststoff
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Wellendurchmesser
35 mm
Länge
125 mm
Höhe
102.5 mm
Lager
GRAE35-NPP-B-FA107/125.5
Gehäuse
GEH.TUE07-TV