INA

INA Spann-Gehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung PTUE30-XL-I

  • ERIKS:11670030
  • Hersteller:8619440000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 74.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 80.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
PTUE
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
30 mm
Länge
114.5 mm
Höhe
102 mm
Lager
GRAE30-NPP-B
Gehäuse
GG.TUE06