INA

INA Spann-Gehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung PTUE30-XL

  • ERIKS:14185071
  • Hersteller:094578516-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 66.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 72.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
PTUE
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
30 mm
Länge
114.5 mm
Höhe
102 mm
Lager
GRAE30-XL-NPP-B
Gehäuse
TUE06