CHF 99.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 107.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | PTUE |
Gehäusetyp | Spannkopfeinheit |
Lagertyp | Kugellager |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Kunststoff |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Wellendurchmesser | 30 mm |
Länge | 125 mm |
Höhe | 102.5 mm |
Lager | GRAE30-NPP-B-FA107/125.5 |
Gehäuse | GEH.TUE06-TV |