INA

INA Spann-Gehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung PTUE20-XL-I

  • ERIKS:11670029
  • Hersteller:8619280000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 54.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 58.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
PTUE
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
20 mm
Länge
94.5 mm
Höhe
90 mm
Lager
GRAE20-NPP-B
Gehäuse
GG.TUE04