INA

INA Spann-Gehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung PTUE20-XL

  • ERIKS:14185038
  • Hersteller:094302685-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 49.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 53.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
PTUE
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
20 mm
Länge
94.5 mm
Höhe
90 mm
Lager
GRAE20-XL-NPP-B
Gehäuse
TUE04