CHF 195.12/ Stückexkl. MwSt
CHF 210.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | PHUSE |
Gehäusetyp | Spannkopfeinheit |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss/Stahlblech |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 50 mm |
Länge | 256 mm |
Höhe | 130 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 180 mm |
Lager | GRAE50-XL-NPP-B |
Gehäuse | HUE10 |