INA

INA Spann-Gehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung PHUSE40-XL

  • ERIKS:11670006
  • Hersteller:9649990000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 163.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 177.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
PHUSE
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss/Stahlblech
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
40 mm
Länge
256 mm
Höhe
130 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
180 mm
Lager
GRAE40-XL-NPP-B
Gehäuse
HUE08