INA

INA Spann-Gehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung PHUSE35-XL

  • ERIKS:14185078
  • Hersteller:094613036-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 123.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 133.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
PHUSE
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss/Stahlblech
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
35 mm
Länge
187 mm
Höhe
103 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
140 mm
Lager
GRAE35-XL-NPP-B
Gehäuse
HUE07