CHF 98.18/ Stückexkl. MwSt
CHF 106.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | PHUSE |
Gehäusetyp | Spannkopfeinheit |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss/Stahlblech |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 25 mm |
Länge | 187 mm |
Höhe | 103 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 140 mm |
Lager | GRAE25-XL-NPP-B |
Gehäuse | HUE05 |