CHF 62.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 67.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | MSTU |
Gehäusetyp | Spannkopfeinheit |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahlblech |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 30 mm |
Länge | 203.2 mm |
Höhe | 114.3 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 89.2 mm |
Lager | RAE30-NPP-B |
Gehäuse | GEH62-MSTU |