INA

INA Spann-Gehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung MSTU25-XL

  • ERIKS:11874369
  • Hersteller:8293150000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 52.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 56.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
MSTU
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Stahlblech
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
25 mm
Länge
203.2 mm
Höhe
104.8 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
80.2 mm
Lager
RAE25-NPP-B
Gehäuse
GEH52-MSTU