INA

INA Schrägkugellager zweireihig abgedichtet 3003-2Z

  • ERIKS:11832171
  • Hersteller:000870510-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 40.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 43.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
30
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
14 mm
Kontaktwinkel
25 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
9.1 kN
Statische Belastung
6.1 kN
Referenzdrehzahl
15300 rpm
Grenzdrehzahl
16800 rpm
Mit Dichtung
Ja