CHF 2'370.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'562.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | DKLFA |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 140 mm |
Breite | 60 mm |
Kontaktwinkel | 60 ° |
Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 72 kN |
Statische Belastung | 149 kN |
Grenzdrehzahl | 2900 rpm |
Mit Dichtung | Ja |