CHF 1'450.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'568.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | DKLFA |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 42 mm |
Kontaktwinkel | 60 ° |
Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 43 kN |
Statische Belastung | 101 kN |
Grenzdrehzahl | 3200 rpm |
Mit Dichtung | Ja |