INA

INA Schrägkugellager-Einheit Mit Dichtung Käfig: Stahl DKLFA30110-2RS

  • ERIKS:13017672
  • Hersteller:DKLFA30110-2RS
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'564.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'691.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
DKLFA
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
56 mm
Kontaktwinkel
60 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
59 kN
Statische Belastung
108 kN
Grenzdrehzahl
3500 rpm
Mit Dichtung
Ja