INA

INA Schrägkugellager-Einheit Mit Dichtung Käfig: Stahl DKLFA30100-2RS

  • ERIKS:13017671
  • Hersteller:DKLFA30100-2RS
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'186.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'282.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
DKLFA
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
38 mm
Kontaktwinkel
60 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
29 kN
Statische Belastung
64 kN
Grenzdrehzahl
4000 rpm
Mit Dichtung
Ja