INA

INA Schrägkugellager-Einheit Mit Dichtung Käfig: Stahl DKLFA2590-2RS

  • ERIKS:13017670
  • Hersteller:DKLFA2590-2RS
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'173.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'268.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
DKLFA
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
57 mm
Breite
38 mm
Kontaktwinkel
60 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
27.5 kN
Statische Belastung
55 kN
Grenzdrehzahl
4400 rpm
Mit Dichtung
Ja