INA

INA Schrägkugellager-Einheit Mit Dichtung Käfig: Stahl DKLFA2080-2Z

  • ERIKS:13556914
  • Hersteller:003718794-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 961.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'039.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
DKLFA
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
35 mm
Kontaktwinkel
60 °
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Ja