CHF 952.99/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'030.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | DKLFA |
Innendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 45 mm |
Breite | 32 mm |
Kontaktwinkel | 60 ° |
Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 17.9 kN |
Statische Belastung | 28 kN |
Grenzdrehzahl | 5700 rpm |
Mit Dichtung | Ja |