Eriks
INA

INA Schräg-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl GE80-SX

  • ERIKS:13017592
  • Hersteller:GE80-SX
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 440.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 475.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GE..-SX
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
125 mm
Breite
29 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
Alternativen

CHF 586.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 634.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026