Eriks
INA

INA Schräg-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl GE70-SX

  • ERIKS:24210497
  • Hersteller:GE70-SX
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 426.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 460.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GE..-SX
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
25 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl