Eriks
INA

INA Schräg-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl GE60-SX

  • ERIKS:13017583
  • Hersteller:GE60-SX
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 519.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 561.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GE..-SX
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
95 mm
Breite
23 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl