Eriks
INA

INA Schräg-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl GE55-SX

  • ERIKS:13017579
  • Hersteller:GE55-SX
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 483.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 523.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GE..-SX
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
23 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl