INA

INA Schräg-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl GE35-SX

  • ERIKS:13017572
  • Hersteller:GE35-SX
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 152.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 164.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GE..-SX
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
18 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl