INA

INA Schräg-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl GE30-SX

  • ERIKS:13017570
  • Hersteller:GE30-SX
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 148.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 160.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GE..-SX
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
17 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl