Eriks
INA

INA Rollenumlaufwagen Grösse: 25 Vorspannungsklasse: V3 Stahl RWU25-E-V3-G3

  • ERIKS:12635228
  • Hersteller:064992241-1440
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 263.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 285.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RWU..-E
Grösse
25
Bauform Breite
Standard
Bauform Länge
Standard
Bauform Höhe
Standard
Vorspannungsklasse
V3
Genauigkeitsklasse
G3
Material
Stahl
Breite
70 mm
Höhe
36 mm
Länge
91 mm