Eriks
INA

INA Rollenumlaufwagen Grösse: 25 Vorspannungsklasse: V2 Stahl RWU25-E-V2-G2

  • ERIKS:12635222
  • Hersteller:064992241-1330
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 278.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 300.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.10.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RWU..-E
Grösse
25
Bauform Breite
Standard
Bauform Länge
Standard
Bauform Höhe
Standard
Vorspannungsklasse
V2
Genauigkeitsklasse
G2
Material
Stahl
Breite
70 mm
Höhe
36 mm
Länge
91 mm