Eriks
INA

INA Rollenumlaufwagen Grösse: 25 Vorspannungsklasse: V1 Stahl RWU25-E-V1-G2

  • ERIKS:12635217
  • Hersteller:064992241-1230
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 278.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 300.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RWU..-E
Grösse
25
Bauform Breite
Standard
Bauform Länge
Standard
Bauform Höhe
Standard
Vorspannungsklasse
V1
Genauigkeitsklasse
G2
Material
Stahl
Breite
70 mm
Höhe
36 mm
Länge
91 mm