INA

INA Rollenumlaufwagen Grösse: 14182 Stahl PR14182-GR1/0-10

  • ERIKS:12633261
  • Hersteller:001360000-0001
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 9'261.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 10'011.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
PR
Grösse
14182
Genauigkeitsklasse
GR1
Material
Stahl
Breite
101.6 mm
Höhe
76.2 mm
Länge
264 mm