INA

INA Rollenumlaufwagen Grösse: 14135 Stahl PR14135-GR1/0-10

  • ERIKS:12633255
  • Hersteller:001360248-0001
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'054.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'383.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
PR
Grösse
14135
Genauigkeitsklasse
GR1
Material
Stahl
Breite
76.2 mm
Höhe
57.2 mm
Länge
198 mm