INA

INA Rollenumlaufwagen Grösse: 14089 Stahl PR14089-PP-GR1/0-5

  • ERIKS:12633252
  • Hersteller:001608673-0001
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'444.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'561.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
PR..PP
Grösse
14089
Genauigkeitsklasse
GR1
Material
Stahl
Breite
50.8 mm
Höhe
38.1 mm
Länge
143 mm