INA

INA Rollenumlaufwagen Grösse: 14032 Stahl PR14032-PP-GR1/0-5

  • ERIKS:12633234
  • Hersteller:001613863-0001
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 667.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 721.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
PR..PP
Grösse
14032
Genauigkeitsklasse
GR1
Material
Stahl
Breite
22.2 mm
Höhe
14.3 mm
Länge
61.8 mm