Eriks
INA

INA Rollenumlaufwagen Bauform: L Grösse: 25 Vorspannungsklasse: V3 Stahl RWU25-E-L-V3-G1

  • ERIKS:12635201
  • Hersteller:064992543-1420
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 354.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 383.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RWU..-E
Grösse
25
Bauform
L
Bauform Breite
Standard
Bauform Länge
Lang
Bauform Höhe
Standard
Vorspannungsklasse
V3
Genauigkeitsklasse
G1
Material
Stahl
Breite
70 mm
Höhe
36 mm
Länge
107 mm