Eriks
INA

INA Rollenumlaufwagen Bauform: L Grösse: 25 Vorspannungsklasse: V1 Stahl RWU25-E-L-V1-G3

  • ERIKS:12635193
  • Hersteller:064992543-1240
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 306.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 331.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RWU..-E
Grösse
25
Bauform
L
Bauform Breite
Standard
Bauform Länge
Lang
Bauform Höhe
Standard
Vorspannungsklasse
V1
Genauigkeitsklasse
G3
Material
Stahl
Breite
70 mm
Höhe
36 mm
Länge
107 mm