Eriks
INA

INA Rollenumlaufwagen Bauform: HL Grösse: 25 Vorspannungsklasse: V2 Stahl RWU25-E-HL-V2-G1

  • ERIKS:12635146
  • Hersteller:064992675-1320
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 354.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 383.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RWU..-E
Grösse
25
Bauform
HL
Bauform Breite
Schmal
Bauform Länge
Lang
Bauform Höhe
Hoch
Vorspannungsklasse
V2
Genauigkeitsklasse
G1
Material
Stahl
Breite
48 mm
Höhe
40 mm
Länge
107 mm