Eriks
INA

INA Rollenumlaufwagen Bauform: H Grösse: 25 Vorspannungsklasse: V5 Stahl RWU25-E-H-V5-G2

  • ERIKS:12635187
  • Hersteller:064992500-1630
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 278.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 300.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RWU..-E
Grösse
25
Bauform
H
Bauform Breite
Schmal
Bauform Länge
Lang
Bauform Höhe
Hoch
Vorspannungsklasse
V5
Genauigkeitsklasse
G2
Material
Stahl
Breite
48 mm
Höhe
40 mm
Länge
91 mm