CHF 263.87/ Stückexkl. MwSt
CHF 285.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RWU..-E |
Grösse | 25 |
Bauform | H |
Bauform Breite | Schmal |
Bauform Länge | Lang |
Bauform Höhe | Hoch |
Vorspannungsklasse | V3 |
Genauigkeitsklasse | G3 |
Material | Stahl |
Breite | 48 mm |
Höhe | 40 mm |
Länge | 91 mm |