Eriks
INA

INA Rollenumlaufwagen Bauform: H Grösse: 25 Vorspannungsklasse: V3 Stahl RWU25-E-H-V3-G1

  • ERIKS:12635176
  • Hersteller:064992500-1420
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 304.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 329.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RWU..-E
Grösse
25
Bauform
H
Bauform Breite
Schmal
Bauform Länge
Lang
Bauform Höhe
Hoch
Vorspannungsklasse
V3
Genauigkeitsklasse
G1
Material
Stahl
Breite
48 mm
Höhe
40 mm
Länge
91 mm